曜日別特売

リムラ D

リムラ D - シェルルブリカンツ
(1件のレビュー)

過酷な運転条件でもリングまわりや溝をクリーンに保ち、リング固着を防止します。
低温でも優れた清浄分散性を有し、エンジン内をきれいに保ち、スラッジを分散します。
優れた耐摩耗性を有しており、摩耗が原因となるエンジントラブルを防止します。
酸性物質を速やかに中和し、酸により腐食摩耗を防止します。

適合範囲エンジンL3.5引火点(℃)248流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)98.5(40℃)、11.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99APICF密度(g/cm3 at15℃)0.892危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59731717301缶(200L)200L
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59731708301缶(20L)20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59731708
2019-06-08
用途: エンジンコンプレッサー
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、自動車メーカー純正オイルを使用しておりましたが、
こちらのオイルの方がオイル消費がとても少なく、エンジン音もかなり静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする