引越し用仮止めテープ 50mm×25m ブルー
しなやかな合繊布基材で、密着性が良好です。
のり残りが少ない養生用タイプの粘着剤を採用しております。
引越し時の仮止め用に最適です。
- トラスコ品番
- 485-8506
- 幅(mm)
- 50
- 厚さ(mm)
- 0.105
- 質量(g)
- 152
- 長さ(m)
- 25
- 引張強度
- 30N/10mm
- 主な用途
- 仮止め用
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1巻
養生テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




















