丸和ケミカル
土No袋箱型水槽付20枚セット
土No袋(箱型)と膨らませるための「専用水槽」と「脱水剤」のセットです。
水害対策に最低限必要なものが一箱にまとめられており、いざという時にもすぐに対応することが可能です。
材質
土No袋:不織布・天然ゴム(外装)、吸水ポリマー(吸水材)、脱水剤:無機塩類混合物、専用水槽:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
759-0083
セット内容
土No袋(箱型)20枚、脱水剤20個、専用水槽1個
幅(mm)
790
質量(kg)
15
高さ(mm)
235
奥行(mm)
510
内容量
1セット
注意
※海水では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784702
722-T20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください