JST(日本圧着端子製造)
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り
(1件のレビュー)
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
トップ型
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
30~24
耐電圧(V)
AC800/1分間
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960962
B10B-PH-K-S
1セット(100個)
18.0
21.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60960978
B2B-PH-K-S
1セット(100個)
2.0
5.9
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
60960987
B3B-PH-K-S
1セット(100個)
4.0
7.9
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
60960996
B4B-PH-K-S
1セット(100個)
6.0
9.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60961005
B5B-PH-K-S
1セット(100個)
8.0
11.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961014
B6B-PH-K-S
1セット(100個)
10.0
13.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961023
B7B-PH-K-S
1セット(100個)
12.0
15.9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961032
B8B-PH-K-S
1セット(100個)
14.0
17.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961048
B9B-PH-K-S
1セット(100個)
16.0
19.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31364893
B2B-PH-K-S
1セット(10個)
2.0
5.9
オープン
取扱い終了
31364909
B3B-PH-K-S
1セット(10個)
4.0
7.9
オープン
取扱い終了
31364918
B5B-PH-K-S
1セット(10個)
8.0
11.9
オープン
取扱い終了
31364927
B8B-PH-K-S
1セット(10個)
14.0
17.9
オープン
取扱い終了
31364936
B9B-PH-K-S
1セット(10個)
16.0
19.9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください