アイリスオーヤマ
ツールケース
こんなお得な商品も!
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
モノタロウ
¥
1,098
~
税込
¥
1,208
~
(226)
収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。
可動式トレー付きで小物の収納に便利です。
用途
工具収納
トラスコ品番
818-3686
材質
フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂
色
ダークグレー/レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
190
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975163
TC-400
380×220×190
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください