曜日別特売

エコット ブラック

エコット ブラック - リングスターエコット ブラック - リングスターエコット ブラック - リングスターエコット ブラック - リングスター
(2件のレビュー)

お手軽価格の廉価版納得価格で高品質です。
便利な中皿スライド機能です。

仕様中皿付、中皿スライド機能、雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造ブラック材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)180シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975285RE-380-BK380×230×180
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60975294RE-430-BK430×230×180
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60975285
2020-07-11
用途: 手動グラインダーのケース

手動グラインダーのケースに使用している。特記事項は無く普通である。

対象商品 : 60975294
2020-01-19
用途: 釣り道具の収納
製造業

夏休みに退屈してた子供にせがまれ出かけた”たかだかハゼ釣り”で嵌っちまった。仕掛け巻き、天秤、錘、浮き、針数種、針結び器、、、、、道具がちょっとずつ増えて、、、。整頓して収納するにはもってこい。エコットピンクっていうトレ―も1個付いててすごく便利。だけど出来たらもう1個付けて欲しいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする