曜日別特売

ミリオンボックス

ミリオンボックス - 明邦化学ミリオンボックス - 明邦化学ミリオンボックス - 明邦化学ミリオンボックス - 明邦化学ミリオンボックス - 明邦化学ミリオンボックス - 明邦化学
(3件のレビュー)

小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス

クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004653-241×112×9097×232×56中皿なし
600
499
549(税込)
当日出荷
62004662-180×105×8495×170×56中皿なし
430
359
395(税込)
当日出荷
60975242-227×136×113116×210×54中皿あり
860
699
769(税込)
当日出荷
62004635-270×155×150134×254×77中皿あり
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: ソーイングボックスに
製造業

中トレイの仕切りが、針山/糸切りばさみや目打ち/20センチの物差しやチャコペンに丁度よく、下段には布切りばさみやロータリーカッターを入れています。
取っ手があるので持ち運び安く、色味も控えめなのですっきり収納でき、とても気に入りました。
積み重ねができるとさらによいなと思います。

2024-10-25
用途: お客様に小物をお渡しするケースとして使用してます。
その他業種

お客様にお渡しする物が全て入るケースを探してましたが、サイズもバッチリで重宝してます。

対象商品 : 62004635
2020-02-20
用途: 釣具の整理用に

以前に購入したものがキズや留め具が硬くなってきたので入れ替えするために。中が見えて取り出しもしやすく、そこそこ丈夫で長持ちです。期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする