曜日別特売

バケットマウスBM-7000

バケットマウスBM-7000 - 明邦化学
(7件のレビュー)

座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
28リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能

タイプ中皿あり容量(L)28寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975215BM-7000 BK475×335×320ブラック794-4519
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62004872-475×335×320ブラック794-4519
5,600
取扱い終了
代替品有
62004888BM-7000 BL475×335×320ブルー794-4527
6,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62004872-60975215BM-7000 BK- バケットマウスBM-7000 明邦化学 60975215バケットマウスBM-7000明邦化学1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
62004888BM-7000 BL11465609-BM-7000 BL バケットマウスBM―7000 MEIHO(メイホー) 11465609バケットマウスBM―7000MEIHO(メイホー)1個
5,098
税込5,608
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60975215
2022-01-15
用途: 土木、建築道具
1973(昭和48年)サービス業

今までクリアボックスを仕様してましたが、ふた部分が劣化によりすぐ割れてしまうのでバケットマウスを購入しました。非常に丈夫な作りで満足してます。中にトレーもありいいですね。

対象商品 : 62004888
2020-02-02
用途: 工具収納の為
TR K Garage

丈夫で、収納力も有り使いやすいですし台にもなり、活用しています。

対象商品 : 62004872
2019-02-28
用途: 釣り具のタックルケースとして
有限会社さいとうファーム

容量も有って竿を立てるケースを付けられるように作ってあるので気に入っています
釣果の腕はこのケースとは関係有りませんが沢山道具が入るのでいいですよ

対象商品 : 62004872
2018-03-04
用途: レジャーボートへの積み込み用工具入れとして購入
サービス業

スペースが限られた空間ですが、万が一の為に必要工具も多い船舶の為、大小様々な工具が一つに纏められてとても便利です。
また、利用しない時は椅子として利用もできるので、重宝してます。

対象商品 : 60975215
2017-10-26
用途: 移動時用に買いましたが・・・
製造業

BM-7000を買いましたが思ったより大きく
BM-5000を買い直しました。
両方とも物はしっかりしていました。
BM-7000はあまり持ち歩かない道具の整頓管理に
BM-5000は移動が多い小物類にオススメです。

対象商品 : 62004872
2017-12-11
用途: 道具入れ

丈夫で重い道具もいれられるし、グリップが太いので重いものを入れても運びやすい。
雨天でも中身が濡れないし、手袋をしても開閉しやすいので使いやすい。
容量もあるので、道具と弁当を入れて持っていけます。

対象商品 : 62004888
2018-07-27
用途: 釣り道具入れ
有限会社エイコー産業

ロッドホルダーで竿を横に付けて片かけベルトで片の高さまで持上げる途中でバランスが崩れてひっくりかえります。注意して持上げる様にしないといけません。
ハンドルで持上げれば問題ありません。
かなり頑丈で、座るどころか上に載って立っても大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする