曜日別特売
モノタロウ

バルブコッター装着ツール

バルブコッター装着ツール - モノタロウバルブコッター装着ツール - モノタロウバルブコッター装着ツール - モノタロウバルブコッター装着ツール - モノタロウ
(18件のレビュー)
用途
2バルブ用。
バルブコッターの装着作業用。
材質炭素鋼全長(mm)179販売区分業務用内容量1個
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※4バルブ使用不可。
※125cc以下のバイク使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926858MBKZ138A
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: カブ系エンジンの整備

バルブコンプレッサーで押さえながらコッターを付けると、どうしても手間がかかるのですがこのツールだとすぐ終わります。ボディをねじると内臓スプリングの圧力調整可能です。

対象商品 : 62926858
2025-12-27
用途: バイクのバルブステムシール交換
その他業種

全く問題なくつかえました。イナズマ400です。ご参考まで。

2025-06-01
用途: ホンダビート E07Aエンジン

ホンダビートのE07Aエンジンのオーバーホールにて使用しました。当工具を使用するのは組み付け時ですが、とても簡単にコッターを装着出来てめちゃくちゃ楽です。
しっかり体重掛ければ1バルブあたり20秒も要りません!4バルブエンジンですが、何の問題も無く使えました。買って正解。品質も問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 62926858
2024-04-30
用途: スーパーカブ110オーバーホール
卸売・小売業

スーパーカブ110(ja10)腰上オーバーホール(ピストンリング交換、バイクすり合わせ、遠心クラッチオイルフィルター清掃)で使用しました コッター外しはプラグレンチ使用で、装着時、 昔はハンドパワーでバルブスプリング押してコッターを入れていたので そうしようと考えましたが甘かった。しかし、この工具はまさにワンタッチパチンと気持ち良く一瞬でバルブコッター装着できます。

対象商品 : 62926858
2024-05-08
用途: 4バルブの組立に使用
イレブンエンジニア

2バルブ専用とはかいてあるものの、外径さえ入れば使えると考えての購入。想定通りにL3VDTに使用できたので満足。惜しむらくは持ちてが細いので手が痛くなることで★-1。それでもコスパがいいのでいい工具です。

対象商品 : 62926858
2021-07-27
用途: 軽自動車のエンジン整備

スバルEN07SOHCエンジンのバルブステムシール交換時に使用しました。こちらの工具で問題無くコッターを装着することが出来ました。

4が参考にしています
2021-02-06
用途: エンジンヘッドO/H
製造業

バイクのエンジンヘッド分解で
バルブを取り外し後に
自作バルブスプリングコンプレッサー破損
そんな時にモノタロウ様の
サイトで今までの物と違うもの
発見しました
購入後バルブ組み立て時2回くらい
うまく行きませんでしたが(コッターは無事)商品のスプリング調整等できるので、楽に組み立てできました、ありがとうございます

2022-05-23
用途: バルブコッターの装着のため
製造業

なぜ取説がないのでしょうか?
まったくうまく装着できないのですが、使い方が合っているのか間違っているもわかりません。

この紹介ビデオもなんの目的なんでしょうか?
まったく意味不明。使い方のひとつでも撮影は出来なかったのでしょうか?

購入対象者が経験者に限られているならそう書いておいてください。
ほんと、こういうのは勘弁してほしい。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

現在掲載中の動画については商品の質感を感じていただくための動画となります。
基本的には普段から整備作業をされている方向けの専用工具になりますが、使用例動画については今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする