曜日別特売
モノタロウ

ベル 自転車用 ハンマー式

ベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウベル 自転車用 ハンマー式 - モノタロウ
(34件のレビュー)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。

用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65185627-ブラック
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65185645-シルバー
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 自転車交換部品
教育・研究機関

ドライバー不要で簡単に取り付けでるケーブルタイ方式です。
ちょっとケーブルタイがかたいので引っ張るのに、ペンチなどがあるといいでしょう。引っ張った後のケーブルタイは邪魔なのでハサミなどで切り落とすことになります。一度取り付けたものを外すことは基本的に想定されていません。
なおハンマーの部分は360°回転して自由に向きが変えられます。音も悪くない。
ちなみに、自転車は法律上車両扱いとなりますので、警音器(ベル)の装着が必要です。

2025-03-17
用途: ロードバイク用にキャッツアイのベルを付けていたが、

ロードバイク用にキャッツアイのベルを付けていたが、小さいベルは音も小さく気づいてもらえない。こちらのベルは着脱が可能で音も大きいので満足。

対象商品 : 65185627
2024-06-12
用途: メンテナンス
製造業

ロードバイクの、ハンドル径がΦ31だったので百均ショップに合う物が無くて探していたちょうど安くベルがありました。

対象商品 : 65185645
2024-08-12
用途: 子供の自転車のベル

子供の自転車のベルが壊れたので同じハンマー式ということで購入。結束バンドを縛り上げて固定なので動くと思い、自動車用品の両面テープを挟み固定。ペンチで引っ張ると縛りやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 65185645
2023-10-25
用途: 自転車ベルとして
自動車・二輪車・自転車関連業

バンド長がかなり融通が効くので、工夫次第でハンドルバー以外にも取り付け可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 65185627
2023-06-15
用途: 自転車修理
サービス業

コスパ的に良いと思います。ベルト式なので、固定力がどうかなと思いましたが、しっかり止まったので大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 65185627
2022-12-13
用途: クロスバイクに取り付け
その他業種

自転車のベルは公道走行するうえでは必ず装着する必要があります。シンプルで必要最低限のものでいいと思ったので本品を選びました。耐候性がどれほどのものかはわかりませんが、当方は屋内保管なので大丈夫かと思います。樹脂の質感やバリなど値段相応かと思いますが、ちゃんとクリアな音が鳴りますので必要十分です。

対象商品 : 65185627
2022-07-09
用途: 自転車のベル
株式会社森田屋酒店

幼児、スポーツサイクルなど、どの自転車にも取り付けが可能で、迷ったらこれを使うと便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする