蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズ
(7件のレビュー)G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力13.5W&全光束2200lm、発光効率162lm/wで前回の製品より性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。
- 仕様
- 電源内蔵、直結専用
- 種別
- 40W形
- 質量(g)
- 330
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 消費電力(W)
- 13.5
- 管径(Φmm)
- 25.4
- 口金
- G13
- 入力電圧(V)
- AC100~242(50/60Hz)
- 平均演色評価数(Ra)
- 80以上
- 管長(mm)
- 1198
- 定格平均寿命(時間)
- 50000
- EMI規格
- CISPR 15/VCCI Class B
- 配光角度(°)
- 約200(ピーク照度50%基準120°)
- 給電方式
- 片側給電タイプ
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
照明 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65703155 | ECL-LD4EGD-R | 71236787 | ECL-LD4EGD-M | ![]() | 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 | エコリカ | 1本 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 65703173 | ECL-LD4EGN-R | 61329206 | ECL-LD4EHN | ![]() | 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 | エコリカ | 1本 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |
商品レビュー
対象商品 : 65703155
2021-02-22
用途: キッチンの電灯
ピデスアート 様(製造業)
工事も知人に聞き簡単にできました。
明るさは慣れるまで若干違和感ありましたが
慣れてしまえばこれが普通になり電気代も節約できるらしいのでOKです。
対象商品 : 65703155
2020-01-10
用途: 会社通路
エヌエスジーアッセンブリーサービス株式会社 様(製造業)
元々くらい場所に蛍光灯2灯×2本を設置した。
取り付け前は60ルクスほどだったが、取り付け後は500ルクスまで上昇。
ただもう少し照度が欲しい。
対象商品 : 65703173
2019-12-26
用途: 既存蛍光管の交換用として
Y-グラフィコ 様(サービス業)
現行器具配線改良に少し難儀しましたが、蛍光灯より輝度も高くよかったです。思わず元気の出るスカッ!とした明るさが嬉しいです。
1人が参考にしています
対象商品 : 65703173
2018-02-26
用途: 蛍光灯からLED蛍光管へ取替時
ECL-LD4EFシリーズ(注文コード:24512258)が値下げになる前は、この商品が一番コストパフォーマンスが高かったので、この商品を使用しましたが、LED照明は工場やオフィスで使用するので、安くて明るくて即納の商品が良いと思っています。
この商品は、明るくて自然光に近く、パルックの蛍光管のナチュラル色より少し青白い光です。とはいえ並べてみて、ほんの少し違うかなと感じる程度です。
この種のLED蛍光灯全般にいえますが、蛍光灯を点けると離れた放送局のFMラジオに少しだけノイズが入り、受信感度が若干落ちます。
3人が参考にしています























