ECL-LD4EGD-R 蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズ エコリカ 65703155

蛍光灯40形LED LD4EG-Rシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
65703155
品番
ECL-LD4EGD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力13.5W&全光束2200lm、発光効率162lm/wで前回の製品より性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。

全光束(Lm)
2100
光源
昼光色相当
色温度(K)
6500
光色
昼光色相当
仕様
電源内蔵、直結専用
種別
40W形
質量(g)
330
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
13.5
管径(Φmm)
25.4
口金
G13
入力電圧(V)
AC100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準120°)
給電方式
片側給電タイプ
電球の種類
LED
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65703155ECL-LD4EGD-R71236787ECL-LD4EGD-MECL-LD4EGD-R 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ 71236787直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65703173
2023-05-25
用途: 廊下に取り付け
農・林・水産業

蛍光灯を外して、LEDに交換しました。
明るくて、省エネになりました。

対象商品 : 65703173
2022-04-06
用途: 倉庫の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

蛍光灯であったものを、省エネも兼ねて交換したら、以前より明るくなった。

対象商品 : 65703155
2021-02-22
用途: キッチンの電灯
ピデスアート製造業

工事も知人に聞き簡単にできました。
明るさは慣れるまで若干違和感ありましたが
慣れてしまえばこれが普通になり電気代も節約できるらしいのでOKです。

対象商品 : 65703155
2020-01-10
用途: 会社通路
エヌエスジーアッセンブリーサービス株式会社製造業

元々くらい場所に蛍光灯2灯×2本を設置した。
取り付け前は60ルクスほどだったが、取り付け後は500ルクスまで上昇。
ただもう少し照度が欲しい。

対象商品 : 65703173
2019-12-26
用途: 既存蛍光管の交換用として
Y-グラフィコサービス業

現行器具配線改良に少し難儀しましたが、蛍光灯より輝度も高くよかったです。思わず元気の出るスカッ!とした明るさが嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65703173
2018-10-22
用途: 工場内の照明

室内が明るくなった感じです。
購入単位で少し安価になるとありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 65703173
2018-02-26
用途: 蛍光灯からLED蛍光管へ取替時

ECL-LD4EFシリーズ(注文コード:24512258)が値下げになる前は、この商品が一番コストパフォーマンスが高かったので、この商品を使用しましたが、LED照明は工場やオフィスで使用するので、安くて明るくて即納の商品が良いと思っています。
この商品は、明るくて自然光に近く、パルックの蛍光管のナチュラル色より少し青白い光です。とはいえ並べてみて、ほんの少し違うかなと感じる程度です。
この種のLED蛍光灯全般にいえますが、蛍光灯を点けると離れた放送局のFMラジオに少しだけノイズが入り、受信感度が若干落ちます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする