ミクロン
適温判別シール
(1件のレビュー)
ひと目で温度判別!
用途
機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
仕様
可逆性
寸法(mm)
24
直径(Φmm)
24
表示
1点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
43以上(赤)、43以下(緑)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65902384
LC43
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください