曜日別特売

ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) - KITZ(キッツ)ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608719310UTBLN-15A-151/2140104
259,000199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608720210UTBLN-20A-203/4152106
260,000199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608721810UTBLN-25A-251165129
301,000229,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608722710UTBLN-40A-401-1/2191118
424,000319,800
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608723610UTBLN-50A-502216124
500,000369,800
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
1591136110UTBLN-25A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)251165129
273,000199,800
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
1650967810UTBLN-25A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)251165129
273,000199,800
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする