曜日別特売

ステン両口ラチェットレンチ

ステン両口ラチェットレンチ - SK11

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。美しく放つステンレスの輝き、オールステンレス製で錆に強い逸品です。ストレートシノなのでボルトの穴合わせの際の使用に最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。

用途
足場の組み立て・解体、番線の締め付け。
仕様
ストレートシノ付き
材質
ステンレス
寸法(mm)
17×21
全長(mm)
310
タイプ
ロング
呼び寸法(mm)
17×21
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367773SPD-R1721SLS
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67367773SPD-R1721SLS64391618SPD-R1721LSPD-R1721SLS 両口ラチェットレンチ SK11 64391618両口ラチェットレンチSK111本
¥3,598
税込¥3,958
同じブランドの代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする