E-Value
ハンディボックス
工具・手芸・ホビー用品などの収納に最適です。中皿トレー付きで収納物の持ち出しに便利です。フタ部分の左右の収納スペースは小さなパーツや小物を収納するのに最適です。
用途
小物や道具の収納。
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370293
EPC-300BL
300×160×145
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください