イチネンTASCO
中皿付工具箱
色
ブルー
仕様
中皿付
寸法(mm)
450×245×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67351594
TA982RB-2
ポリプロピレン
ポリプロピレン
450
243
210
2.1
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください