曜日別特売

コート・兼

コート・兼 - セブンユニフォーム
仕様
ペン差しポケット、内掛けボタン、裾スリット
種別
コート
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
異色染めスラブ
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68260727EA3008-4緑SS
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260736EA3008-4緑S
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260745EA3008-4緑M
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260754EA3008-4緑L
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260763EA3008-4緑LL
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260772EA3008-4緑3L
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260788EA3008-9グレーSS
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260797EA3008-9グレーS
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260806EA3008-9グレーM
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260815EA3008-9グレーL
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260824EA3008-9グレーLL
¥7,600
取扱い終了
返品不可
68260833EA3008-9グレー3L
¥7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする