カスタム
放射温度計
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)
-50~330
仕様
測定視野/D:S=12:1
寸法(mm)
36×88.5×134
質量(g)
145(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)
測定時間
1
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離対測定範囲比(D対S)
最小12:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289795
IR-210
1個
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
70617637
IR-210(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません