モバイルプロジェクタースクリーン(机上自立式)
スクリーンと自立用のパンタジャッキがケース一体型なので持ち運びが簡単です。
小型なので、会議室の机上などでの使用に適しています。
用途
会議室、教室、集会所などに。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
机上自立式
アスペクト比
4:3
内容量
1台
注意
※スクリーンにもたれたり、ぶら下がったりしないでください。
※人やものがぶつかりにくい、平らな場所に水平に設置してください。
※可動部分に指などをはさまないようゆっくりと操作してください。
※直射日光の当る場所や湿度の高い場所への設置や保管をしないでください。
※スクリーンは収納した状態で持ち運びしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
画面表示寸法(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69315776
MPS40
1.45
40型相当
813×610
890×70×700
50×70×920
取扱い終了
1年間返品保証
69315785
MPS50
1.8
50型相当
1016×762
1093×68×860
50×70×1110
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください