ミニライトバスケット

ミニライトバスケット - 不動技研ミニライトバスケット - 不動技研ミニライトバスケット - 不動技研ミニライトバスケット - 不動技研
(3件のレビュー)

積み重ねられるバスケット!

材質PP幅(mm)222高さ(mm)150奥行(mm)306内容量1個
注意
※S-ロングバスケットを上に重ねることはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69308444F-2597222×306×150ブルー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
69308453F-2597222×306×150グリーン
オープン
549
604(税込)
当日出荷
69308462F-2597222×306×150ベージュ
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69308444
2022-04-13
用途: 機械製造時の治工具入れ
芝浦機械株式会社

作りがしっかりとしていて、ある程度重い物を入れても
問題は無い

対象商品 : 69308444
2021-02-19
用途: 収納ケースとして

とてもしっかりしていて100円均一のものと比べるとこちらの方が長く使えそうです

対象商品 : 69308444
2020-04-23
用途: 薬の袋入れ
その他業種

たくさんの薬があるため、まとめて入れておくのに丁度いいです。100均でも買えるのですがしっかりしていてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする