曜日別特売

旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT

旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT - 京セラ旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT - 京セラ

PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。

用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット材質PVDサーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69477607CNMG120404WF PV710858-0161ひし形80°4.412.90.4
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69477826CNMG120408WF PV710858-0185ひし形80°4.412.90.8
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69524288WNMG080408WF PV710858-0546等辺不等角六角形4.58.70.8
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする