曜日別特売

ハードケース

ハードケース - アイリスオーヤマハードケース - アイリスオーヤマハードケース - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

フタが観音開きで大きく開くので、物が探しやすく取り出しやすい!また、インナートレーの下部も仕切られています。

用途ハンドツール・パーツの収納に最適質量(kg)1.1ブラック材質(本体)PP質量(g)1100外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671333238F395×260×125
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16713332
2019-03-29
用途: 工具入れ
農・林・水産業

軽トラックの荷台下に付けて小物入れにしようと買ったのですが、工具を入れると深さが浅いのと仕切りが多くて取り出しし易いので、こちらがメインの工具箱になりそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 16713332
2016-07-22
用途: リフォーム工事

深さ、大きさ、トレーの仕切り、開き方、よく考えられてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする