曜日別特売

アルック・ピー L

アルック・ピー L - アルミーファイブエンジニアリング

スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。
ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。
ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。
一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。
もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。
加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。
セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。
本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。
臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。

幅(mm)410質量(kg)約2高さ(mm)100奥行(mm)310内寸(mm)365×270×蓋35/本体453桁ダイヤル錠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701324320525-001420×95×325365×80(蓋35/本体45)×270
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする