曜日別特売

バンフレスクラム

バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学バンフレスクラム - バンドー化学

プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能
小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能
バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定
した伝動が可能
ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全314種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト形
寸法(a×b)(mm)
314種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
寸法P(mm)
ベルト形
寸法(a×b)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701522852-5MS 3009.53005.35MS9.5×3.3
5,420
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
701522942-5MS 4879.54875.35MS9.5×3.3
5,420
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523032-5MS 6009.56005.35MS9.5×3.3
6,120
5,998
6,598(税込)
当日出荷
701523122-5MS 6909.56905.35MS9.5×3.3
6,490
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523282-5MS 8009.58005.35MS9.5×3.3
7,110
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523372-5MS 8759.58755.35MS9.5×3.3
7,540
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523462-5MS 9009.59005.35MS9.5×3.3
7,630
7,298
8,028(税込)
当日出荷
701523552-5MS 9259.59255.35MS9.5×3.3
7,850
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523642-5MS 9509.59505.35MS9.5×3.3
8,030
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523732-5MS10609.510605.35MS9.5×3.3
8,660
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523822-5MS10909.510905.35MS9.5×3.3
8,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
701523982-5MS11809.511805.35MS9.5×3.3
9,310
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524072-5MS18509.518505.35MS9.5×3.3
12,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524163-5MS 65015.16505.35MS15.1×3.3
9,570
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524253-5MS 69015.16905.35MS15.1×3.3
9,680
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524343-5MS100015.110005.35MS15.1×3.3
12,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524432-7MS109015.610908.57MS15.6×5.3
10,130
9,698
10,668(税込)
当日出荷
701524522-7MS170015.617008.57MS15.6×5.3
13,430
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524683-7MS145024.114508.57MS24.1×5.3
18,040
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524773-7MS165024.116508.57MS24.1×5.3
19,820
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524863-7MS195024.119508.57MS24.1×5.3
22,750
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
701524953-7MS218024.121808.57MS24.1×5.3
25,430
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525043-7MS230024.123008.57MS24.1×5.3
26,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525132-11MS 85024.485013.211MS24.4×7.0
13,880
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525222-11MS100024.4100013.211MS24.4×7.0
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525382-11MS115024.4115013.211MS24.4×7.0
16,370
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525472-11MS132024.4132013.211MS24.4×7.0
17,620
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525562-11MS140024.4140013.211MS24.4×7.0
18,460
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525652-11MS145024.4145013.211MS24.4×7.0
18,890
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525742-11MS150024.4150013.211MS24.4×7.0
19,310
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
701525832-11MS206024.4206013.211MS24.4×7.0
25,050
24,980
27,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
701525922-11MS212024.4212013.211MS24.4×7.0
25,650
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526083-11MS 80037.680013.211MS37.6×7.0
20,110
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526173-11MS132037.6132013.211MS37.6×7.0
26,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526263-11MS136037.6136013.211MS37.6×7.0
27,130
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526353-11MS140037.6140013.211MS37.6×7.0
27,750
25,980
28,578(税込)
当日出荷
701526443-11MS145037.6145013.211MS37.6×7.0
28,360
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526533-11MS150037.6150013.211MS37.6×7.0
28,780
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526623-11MS155037.6155013.211MS37.6×7.0
29,620
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526783-11MS160037.6160013.211MS37.6×7.0
30,460
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526873-11MS165037.6165013.211MS37.6×7.0
31,110
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
701526963-11MS175037.6175013.211MS37.6×7.0
32,750
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
701527053-11MS185037.6185013.211MS37.6×7.0
34,410
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
701527143-11MS195037.6195013.211MS37.6×7.0
35,850
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
701527233-11MS206037.6206013.211MS37.6×7.0
37,540
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
701527323-11MS212037.6212013.211MS37.6×7.0
38,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
701527483-11MS218037.6218013.211MS37.6×7.0
39,640
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
573386912-5MS2809.52805.35MS9.5×3.3
5,420
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
573387002-5MS2909.52905.35MS9.5×3.3
5,420
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
573387092-5MS3079.53075.35MS9.5×3.3
5,420
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする