コガネイ
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類
Rc
取付方式
ブラケット付
圧力計
圧力計付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
継手付ドレンコック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
圧力計
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71253263
CS-FR150-01-BG-F1
1/8
Rc
0.05~0.83
5
圧力計付
ケースガード付
¥
9,910
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71253272
CS-FR150-01-BG-F1-G3
1/8
Rc
0.05~0.83
5
圧力計付
ケースガード付
¥
9,910
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71253288
CS-FR150-02-BG-F1
1/4
Rc
0.05~0.83
5
圧力計付
ケースガード付
¥
9,910
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71253297
CS-FR150-02-BG-F1-G3
1/4
Rc
0.05~0.83
5
圧力計付
ケースガード付
¥
9,910
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71253306
CS-FR300-02-F1
1/4
Rc
0.05~0.83
5
圧力計付
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71253315
CS-FR300-03-F1
3/8
Rc
0.05~0.83
5
圧力計付
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください