コガネイ
マルチシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類
Rc
取付方式
ブラケット付
圧力計
圧力計付
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
オートドレン仕様
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72169238
NCU-FR150-02-BG
1/4
0.05~0.83
5
オートドレンなし
ケースガード付
¥
17,060
¥
15,376
¥
16,914
(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169247
NCU-FR150-02-BG-F1-G3
1/4
0.05~0.25
5
オートドレン
ケースガード付
¥
18,160
¥
16,476
¥
18,124
(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169256
NCU-FR600-04
1/2
0.05~0.83
5
オートドレンなし
-
¥
23,720
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169265
NCU-FR600-04-A-G3
1/2
0.05~0.25
5
オートドレン
-
¥
29,310
¥
26,384
¥
29,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169274
NCU-FR602-02-A
1/4
0.05~0.83
5
オートドレン
-
¥
29,910
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください