スケーター
弁当用保冷バック1段
1段弁当箱用保冷ランチバッグ。
1段の弁当箱用のランチバッグ。
裏地のアルミ蒸着フィルムで、保冷効果が長持ちします。
ファスナー口なので開け閉めが簡単。
色
ブラック
材質
表地/ポリエステル、中材/発泡ポリエチレン、裏地/アルミ蒸着フィルム、保冷剤/高吸水性ポリマー
質量(g)
280
適合容量(mL)
600~900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×185×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73381622
KB51
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください