熱研
空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品
90Luxの低照度にも対応
用途
配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)
約50
測定範囲(℃)
-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)
1
センサータイプ
サーミスタSUS304防湿密閉構造
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×15×41.5
精度(℃)
0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
測定周期(秒)
約10
使用環境温度(℃)
-10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73514412
SN-1700F-01
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください