スーパーバー Drag(ドラッグ) ハンドルバー
イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Drag(ドラッグ)の特徴高さゼロ。引き寸法のみのシンプルデザインで、攻撃的なフォルムに。
豊富なバリエーションからお選びいただけます。
内径(Φmm)18
外径(Φmm)22.2
適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
立ち上がり角(°)0
内容量1本
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。
※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。
※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。