コガネイ
スリムシリンダ DAC25X1050
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・取付
が
123
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
基本形
注文コード
71608398
品番
DAC25X1050
参考基準価格(税別)
¥33,520
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
取付
基本形
ロッド先端ねじ
金具なし
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1050
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000