ALPHAS
エンジンオイル FDα
ターボディーゼル車使用可。
用途
ディーゼルエンジン専用
ベースオイル
鉱物油
API
CF/CF-4
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74107626
794746
10W-30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74107635
794846
15W-40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください