BOSE(ボーズ)
ハーフラックハイインピーダンスアンプ
店舗、レストラン、オフィスや会議室などの商業・公共施設においてプレミアムサウンドを提供するハイ・インピーダンスのコンパクトミキサーパワーアンプ。
消費電力(W)
200(最大)、15(無信号時)
質量(kg)
3
タイプ
入力タイプ:Line入力2(アンバランス)Mic/Line入力1(バランス)Page入力1(バランス)AUX入力1(アンバランス)
出力(W)
アンプ出力:1×90@70/100V
外形寸法(mm)
214(W)X45(H)X310(D)
出力
AUX出力:1(アンバランス)
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87539068
IZA190-HZ
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください