袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。



普通乗用車に使用しています。
オイル量4.3リッターの車も4.5リッターの小さい方ではギリギリで
開口面積も狭いので使いにくいので、6.5リッターを使っています。
軽自動車には4.5リッターの方を使っています。
不満はありませんが、
ジャッキアップして車の下に潜って、その隙間で交換するので、
もっと高さを低く・開口面積を広くしてくれたら
更に使いやすいと思います。
段ボールの中に厚めのビニール袋があり、その中にオイルを吸い取る素材の綿のようなものがぎっしり詰まってます。最後はビニールを縛る付属の結束バンドで縛り箱のふたを閉めガムテープで止めれば逆さにしても漏れることはありません。長年こちらを愛用してます。
軽ターボ車に年2回使っています、コスパ最高です
箱が小さいので収納に困りませんが、交換時にドレンボルトを一気に抜くとオイルが箱の外にまで飛び散るので要注意です。
ホームセンターやネット通販にも同じ様な商品があり使った事もありますが、明確な違いは正直わかりません。
エンジンオイル交換の廃油処理に使わせて頂きました。
原付バイク用にもっと小さいサイズの物が有れば有難いです。
過去に某ホームセンターの物で袋を縛る結束バンドが付いて無くてガッカリした経験が有ったので,こちらはバンドも付いていて良いと思います。
オイルの吸い込みも良いと思います。
もう何年も使っていますがコストが安く安心です。しいて言えば箱の角をつぶすか丸みを持たせてもらうと地域のゴミ袋に入れたときに破れなくていいです。
小型バイクのオイル交換の時に重宝しています
2台同時にやってちょうどいい感じです
捨てるものなのでコスパが良いのはありがたいです
ストックが無くなったら追加します
今までは、ガソリンスタンドに持って行っていたが、処理ボックスがあるとそのまま近くのクリーンセンター持って行くと取ってくれるので、非常に楽になった。
クボタトラクター、コンバインエンジンオイル交換時の廃油廃棄用として今回始めて購入しました。
トラクターは量的に問題なかったのですが、コンバインの方は6Lぐらい有ったのでもう一個サイズのでかいのを買うべきでした。
燃えるゴミで出せて後が楽でした。