Мクイックサンダー
キワ、平面、パイプなど研磨に威力を発揮するサンダーです。
- 用途
- ヘアライン、金属研磨などに。
ヘアライン。
金属研磨。
90°内角部のヘアライン出し、焼け取り作業。
その他研磨作業。
- トラスコ品番
- 837-0502
- セット内容
- スピンドルオイル、カプラ
- 材質
- 鉄、その他樹脂
- 全長(mm)
- 160
- 質量(kg)
- 0.52
- 高さ(mm)
- 60
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 5500
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- パッド寸法(mm)
- 75×110、75×110mm
- オービットダイヤ(mm)
- 5
- 排気方向
- 後方
- 2018年トラスコ掲載ページ
- 5 0515
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15



















