曜日別特売

ツールケース BASE

ツールケース BASE - B&Wツールケース BASE - B&Wツールケース BASE - B&W

アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。
ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。
エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。

用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602144120.02P495×415×195460×355×17025
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする