B&W
ツールケース GO
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。
ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。
エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途
工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
トラスコ品番
859-6124
材質
ABS樹脂
質量(kg)
6.6
色
ブラック
鍵
鍵有
2018年トラスコ掲載ページ
4 2095
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602162
120.04P
515×440×255
485×375×200
30
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください