B&W
プロテクタケース 5500
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
495
外寸法・高さ(mm)
315
外寸法・奥行(mm)
365
2018年トラスコ掲載ページ
4 2175
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602232
5500/B/SI
495×365×315
黒
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89602248
5500/Y/SI
495×365×315
黄
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください