B&W
プロテクタケース 6700
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602336
6700/G/DJI4
-
グレー
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
返品不可
89602284
6700/B/SI
610×430×265
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
89602327
6700/B/DJI4
-
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください