B&W
プロテクタケース 500
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
180
2018年トラスコ掲載ページ
4 2174
有効内寸法・奥行(mm)
145
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602433
500/B/SI
230×180×90
205×145×80
黒
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602442
500/Y/SI
230×180×90
205×145×80
黄
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください