H/B
ツールケース
ドイツ製のスダンダードモデルです。
人間工学に基づく安定したハンドル付です。
3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
用途
工具収納用、工具保管用。
色
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
材質(本体)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608584
50118019
828-9001
ツールプレート(3047668019):1枚
4.8
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608593
50128019
828-9002
ツールプレート(3047668019):1枚
4.9
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608618
50728019
828-9004
ツールプレート(3053668019):1枚
5.5
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608627
50758019
828-9005
ツールプレート(3053668019):1枚
7.2
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608636
550318019
828-9016
ツールプレート(3047668019):1枚
4.3
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608645
550418019
828-9017
ツールプレート(3045678019):1枚
4.2
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
89608654
550438019
828-9018
ツールプレート(3045748019・3051648019):各1枚
4.6
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
89608663
550458019
828-9019
ツールプレート(3045678019):1枚、プラスチックケース(緑4個、青2個、赤1個、黄1個)
4
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608672
1050218019
828-9020
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
5.4
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89608688
1050228019
828-9021
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
5.5
ABS樹脂
4 2090
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89608697
51108019
828-9006
ツールプレート(3047668019):1枚
4.9
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608706
51118019
828-9007
ツールプレート(3047668019):1枚
5.1
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
89608715
51128019
828-9008
ツールプレート(3047668019):1枚
5.2
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608724
51138019
828-9009
ツールプレート(3047668019):1枚
5.9
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608733
51828019
828-9010
ツールプレート(3053668019):1枚
6.2
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608742
1051218019
828-9022
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
6.2
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608758
1051228019
828-9023
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
6.3
ABS樹脂
4 2092
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89608767
1052228019
828-9024
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
6.3
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608776
1052408019
828-9025
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
5.5
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608785
1053228019
828-9026
ツールプレート(3053668019・3053648019):各1枚
6.5
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608794
57658019
828-9013
ツールプレート(3053668019):1枚
7.5
高密度ポリエチレン(HDPE)
4 2091
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
返品不可
89608803
57708019
828-9014
ツールプレート(3053668019・3053648019):各1枚
8
高密度ポリエチレン(HDPE)
4 2091
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608828
57128019
828-9011
ツールプレート(3047668019):1枚
5.2
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89608837
57328019
828-9012
ツールプレート(3047668019):1枚
6.9
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89608846
1057228019
828-9027
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
5.8
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
89608855
1057428019
828-9028
ツールプレート(3047668019・3051648019):各1枚
7.5
ABS樹脂
4 2091
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608602
50488019
828-9003
ポリウレタンフォーム
2.4
ABS樹脂
4 2090
オープン
取扱い終了
89608812
57758019
828-9015
ツールプレート(3053668019・3053648019):各1枚
8
高密度ポリエチレン(HDPE)
4 2091
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください