オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン

オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)
用途
パネルボンドミニ 38315N吐出用。
仕様
3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190
トラスコ品番
835-8894
質量(g)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×200×120
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1105
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896672268190
¥7,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8966722681902554533781908190 ハンドガン 3M(スリーエム) 25545337ハンドガン3M(スリーエム)1丁
¥10,980
税込¥12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89667226
2021-11-09
用途: 車体整備や板金塗装
有限会社リミット 様

さすが 3M って感じです。
作業が スムーズに 進められます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする