3M(スリーエム)
オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89667226
品番
8190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,780
用途
パネルボンドミニ 38315N吐出用。
仕様
3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190
トラスコ品番
835-8894
質量(g)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×200×120
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1105
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89667226
8190
25545337
8190
ハンドガン
3M(スリーエム)
1丁
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました