バンドー化学
テンションマスター
加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。
業界最高水準の測定精度です。
騒音のある環境下でもご使用が可能です。
固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途
ベルトテンションを正確に測る際に。
ベルトテンションを正確に測る際に。
材質
プラスチック
仕様
テンションマスター
トラスコ品番
855-8558
セット内容
加速度センサー
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
1 1898
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89746055
VA-010
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください