アルミ長尺専用脚立

アルミ長尺専用脚立 - 長谷川工業

アルミ製長尺脚立の強力タイプです。
踏ざん踏面幅が55mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています。
大型開き止め機構を採用しています。(XAM3.0-33、36を除く)新設計ロック機能で操作が簡単スピーディーです。
踏ざん踏面幅が55mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています。

天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
283×187
最大使用質量(kg)
130
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
収納寸法・幅(mm)
収納寸法・奥行(mm)
収納寸法・高さ(mm)
質量(kg)
材質
踏ざん間隔(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62213052XAM3.0-3695020703.4995020366017.0アルミ、アルマイト処理29855
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213025XAM3.0-3389019103.1989020336016.0アルミ、アルマイト処理29855
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526622XAM2.0-3695020703.49950200366017.0アルミ、アルマイト処理29855
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526613XAM2.0-3389019103.19890200335015.6アルミ、アルマイト処理29855
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする