日油技研工業
サーモラベル(R)5点表示 不可逆性
色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
環境温度確認。
実験機器の温度測定。
材質
フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
幅(mm)
7
測定方式
不可逆性
精度(℃)
±2
縦(mm)
46
2018年トラスコ掲載ページ
1 1660
内容量
1セット(20枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全10種類を絞り込む
変色温度(℃)
選択してください
50-55-60-65-70
55-60-65-70-75
60-65-70-75-80
65-70-75-80-85
70-75-80-85-90
75-80-85-90-95
80-85-90-95-100
85-90-95-100-105
90-95-100-105-110
95-100-105-110-115
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89822337
5S-50
50-55-60-65-70
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822346
5S-55
55-60-65-70-75
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89822355
5S-60
60-65-70-75-80
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89822364
5S-65
65-70-75-80-85
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89822373
5S-70
70-75-80-85-90
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89822382
5S-75
75-80-85-90-95
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89822398
5S-80
80-85-90-95-100
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
89822407
5S-85
85-90-95-100-105
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89822416
5S-90
90-95-100-105-110
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822425
5S-95
95-100-105-110-115
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320