新・レンジライフ レンジマジックトレー

新・レンジライフ レンジマジックトレー パール金属

すべりにくいマットが付いて、とっても便利なマジックトレー。シンプルで使いやすい形。電子レンジ対応!

材質トレー:ポリプロピレン マット:耐熱エラストマー 質量(g)220 外径×高さH(Φmm×mm)260×27 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00374423 C-582
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする