曜日別特売

音波式張力計 ドクターテンション タイプⅣ

音波式張力計 ドクターテンション タイプⅣ - 三ツ星ベルト

ベルトの張力が一目で分かるドクター登場
小型マイクでベルトの固有振動数を読み取り、瞬時にベルト張力を表示します。
豊富な測定可能対象ベルト
タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。
ベルトの振動周波数および、張力値を同時に表示可能
2行表示により、周波数と張力値を同一画面で確認ができます。
2種類の単位表示が選択可能
単位切り替えスイッチにより[kgf]、または[N]表示ができます。
広範囲な測定周波数領域
10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。
独自の高速データ処理により測定時間が短い
高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)
メモリー機能搭載
10種類のベルト条件データ、および89種類の単位質量データが記憶できます。
オートパワーオフ機能を搭載
最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。
日本語/英語の切り替えが可能
電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語⇔英語に切り替えることができます。

適合ベルト幅(mm)1.0~999.9仕様設定可能単位質量:0.0001~9.9999[kg/m]、設定可能スパン長:1~9999[mm]付属品取扱説明書 1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式、マイクロホンセンサ 1ケ質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)外形寸法(mm)95×160×32(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2個対応タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト測定周波数範囲(Hz)±1(100未満)/±1%(100以上)電池寿命(時間)約30使用温湿度範囲-10℃~50℃以下(ただし結露しないこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃ 70%以下(ただし結露しないこと)リブ本数1~99測定可能周波数帯域(Hz)10.0~999RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ご使用にあたっては、DOCTOR TENSION TYPE-Ⅳの取扱説明書に記載されている「製品を安全にお使いいただくために」の注意事項をご確認ください。
※本製品は日本国内での使用を前提として設計されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458253-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09458253-14991159画像準備中音波式張力計三ツ星ベルト1台
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする