曜日別特売

鍵なし南京錠 TouchLock TSA

鍵なし南京錠 TouchLock TSA - BIO-Key

見た目にはオシャレなアクセサリーの様ですが、実は南京錠なんです。
しかも鍵の要らない南京錠なんです。
一体どういう事かと言うと、開錠を行う動作は、指紋認証なんです。
指紋を登録する事で、あたたしか開錠のできない南京錠の仕上がりです。
TSAロック対応済み
充電が切れた場合:付属のマイクロUSBコードをご使用して頂き、充電してください。目安としまして毎月3回開錠した場合5ヶ月程度持続致します。(満充電/使用状況により変動します)

用途ビジネスバッグで使う、集合住宅のポストに、カラビナ使いとして寸法(mm)70×40防水保護等級IPX4(簡易防水)/付属の防水ケース及びゴムを装着した場合内容量1個
注意
※完全防水ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459014SA0809-Gゴールド
8,980
取扱い終了
09459023SA0809-Bブラック
8,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする