曜日別特売
SA0809-G 鍵なし南京錠 TouchLock TSA BIO-Key 09459014

 

SA0809-G 鍵なし南京錠 TouchLock TSA BIO-Key 09459014
SA0809-G 鍵なし南京錠 TouchLock TSA BIO-Key 09459014
SA0809-G 鍵なし南京錠 TouchLock TSA BIO-Key 09459014
SA0809-G 鍵なし南京錠 TouchLock TSA BIO-Key 09459014

鍵なし南京錠 TouchLock TSA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09459014品番SA0809-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980

見た目にはオシャレなアクセサリーの様ですが、実は南京錠なんです。
しかも鍵の要らない南京錠なんです。
一体どういう事かと言うと、開錠を行う動作は、指紋認証なんです。
指紋を登録する事で、あたたしか開錠のできない南京錠の仕上がりです。
TSAロック対応済み
充電が切れた場合:付属のマイクロUSBコードをご使用して頂き、充電してください。目安としまして毎月3回開錠した場合5ヶ月程度持続致します。(満充電/使用状況により変動します)

用途ビジネスバッグで使う、集合住宅のポストに、カラビナ使いとして寸法(mm)70×40ゴールド防水保護等級IPX4(簡易防水)/付属の防水ケース及びゴムを装着した場合
注意
※完全防水ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする